0096409590000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJ35-XL-N
Rubix:160000000403334
Produttore:0096409590000
EAN:4012802809411
0096409590000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096409590000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ35-XL-N


Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

CCP comes with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa grigia
Altezza50,5 mm
Lunghezza118 mm
Seriepcj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto50,5 mm
Bloccaggio39 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno118 mm
Peso1,46 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a quattro bulloni
€ 41,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione