Riferimenti
Asahi:UCF210
Rubix:999191200003326
Produttore:UCF210




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 143 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO CON CUSCINETTO S210UCF
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, reingrassabile, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con prigionieri filettati.
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, reingrassabile, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con prigionieri filettati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 143 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 54,6 mm |
| Lunghezza | 143 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 143 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore