SOPPORTO FYC 65 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYC 65 TF
Rubix:160000000408130
Produttore:98146
EAN:7316570157666
SOPPORTO FYC 65 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 65 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72,9x205x130 mm
Peso5770 g
Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza65 mm
Lunghezza205 mm
Larghezza totale del cuscinetto68,3 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Diametro esterno205 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
107,09 IVA esclusa
/ Unità
130,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione