SUPPORTI FLANGIATI SF40HLT RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SF40HLT
Rubix:999250617005480
Produttore:SF40HLT R
EAN:00747023108640
SUPPORTI FLANGIATI SF40HLT RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza54,18 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF40HLT RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF40HLT - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 40 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno40 mm
Larghezza54,18 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Altezza130,2 mm
Lunghezza130,2 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto54,18 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione