CUSCINETTO UCF205

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCF205

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF205
Rubix:999221201000010
EAN:3413529507665
CUSCINETTO UCF205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UCF205


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)107x105x41 mm
Peso830 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Lunghezza95 mm
Serieucf200
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,8 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione