0947315000000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT60-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJT60-XL-N
Rubix:999201229092063
Produttore:9.47315E+11
EAN:4054372939075
0947315000000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT60-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Larghezza80,8 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0947315000000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT60-XL-N


alloggiamenti flangiati a due bulloni, collare di bloccaggio eccentrico, tenute R.
Unità di supporto RCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza80,8 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Materialeghisa
Altezza238 mm
Lunghezza238 mm
Seriercjt
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno238 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
118,04 IVA esclusa
/ Unità
144,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore