CUSCINETTO ESFLE206

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFLE206
Rubix:999221201000008
EAN:3413529530090
CUSCINETTO ESFLE206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza23,8 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ESFLE206


Cassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, guarnizione a singolo labbro
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Programma monopezzo JIS e ISO
-Coperture protettive rigide in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Caratteristiche: lubrificazione ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici galvanizzate.

Applicazioni

La gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione materiali, macchine per il confezionamento, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x92x57 mm
Peso900 g
Diametro interno30 mm
Larghezza23,8 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Serieesfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,83 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione