IGUBAL-POLYSORB EFSM-25

IGUBAL-POLYSORB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Igus:EFSM-25
Rubix:160000000456549
IGUBAL-POLYSORB EFSM-25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza74 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : IGUBAL-POLYSORB EFSM-25


IGUBAL-POLYSORB

Punti di forza

Funzionamento a secco esente da manutenzioneAlta rigiditàElevata durataCompensazione degli errori di disallineamentoCompensazione dei carichi lateraliPeso molto ridotto

Applicazioni

Costruzione di impiantiAutomazioneMacchine agricoleIngegneria meccanicaIndustria alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza74 mm
Interasse del fissaggio52 mm
Materialeigumid g
Altezza25 mm
Lunghezza74 mm
Serieefsm
Larghezza totale del cuscinetto74 mm
Diametro dei fori di fissaggio8,4 mm
Numero di fori4
Diametro esterno48,5 mm
Codice doganale84833080
26,09 IVA esclusa
/ Unità
31,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione