Riferimenti
Koyo:UCFC 212
Rubix:160000000407011

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 195 mm |
| Interasse del fissaggio | 113,1 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC 212
Il cuscinetto a flangia UCFC-212 è adatto per carichi radiali molto elevati e per il montaggio in varie applicazioni. È particolarmente robusto con il suo involucro in ghisa grigia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 195 mm |
| Interasse del fissaggio | 113,1 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | ucfc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione