0008313790000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE35-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GLCTE35-XL
Rubix:160000000403651
Produttore:0008313790000
EAN:4012802791815
0008313790000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza94 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008313790000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE35-XL


Unità di supporto GLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza94 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialeghisa
Altezza42 mm
Lunghezza126 mm
Serieglcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto42 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno126 mm
Peso1,02 kg
€ 39,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore