Riferimenti
SKF:Y/UCFC 211/H
Rubix:999190200029334
Produttore:UCFC 211/H
EAN:7316577850133




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFC 211/H
Queste unità a sfere flangiate rotonde sono conformi agli standard JIS. Sono costituite da un cuscinetto a inserti, con anello interno esteso e bloccaggio a vite, e sono adatte per applicazioni in cui il senso di rotazione è costante o alternato. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità a sfere possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
Resistono a livelli elevati di contaminazione
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza dei costi
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza dei costi
Applicazioni
Movimentazione dei materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Altezza | 46,4 mm |
| Lunghezza | 185 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43600 N |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Peso | 4,02 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione