UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.203

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857377
PTN:UCF203
Rubix:999220321077288
Produttore:893546
EAN:3660338460043
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.203


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Materialeghisa
Altezza33,3 mm
Lunghezza86 mm
Serieucf200
Larghezza totale del cuscinetto11 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Peso0,61 kg
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore