0096409080000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ25-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:PCJ25-XL-N
Rubix:160000000403332
Produttore:0096409080000
EAN:4012802809473
0096409080000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ25-XL-N
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096409080000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ25-XL-N


Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Lunghezza95 mm
Seriepcj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno37,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,53 IVA esclusa
/ Unità
34,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione