SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.209

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFB209
Rubix:999220321078082
Produttore:893591
EAN:3660338460494
SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.209


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio65 mm
Materialeghisa
Altezza174 mm
Lunghezza76 mm
Serieucfb200
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori3
Diametro esterno106 mm
Peso2,2 kg
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione