Riferimenti
Koyo:UFL 002
Rubix:160000000407243

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42 mm |
| Interasse del fissaggio | 53 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UFL 002
Supporto flangiato Koyo UFL002 (Ø15 mm) con interasse 53 mm e 2 fori M6. Dimensioni: 67×42 mm, altezza 17,5 mm. C0r=2,85 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42 mm |
| Interasse del fissaggio | 53 mm |
| Materiale | lega leggera |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 17,5 mm |
| Lunghezza | 67 mm |
| Serie | ufl000 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 7 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2,85 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5,6 N |
| Peso | 0,085 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione