SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.203
Unità con alloggiamento a flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCFB203
Rubix:999221109027219
Produttore:893585
EAN:3660338460432





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Interasse del fissaggio | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.203
Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Interasse del fissaggio | 42 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 110 mm |
| Lunghezza | 52 mm |
| Serie | ucfb200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Peso | 0,64 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore