SUPPORTI FLANGIATI UKF.216H

SNR - Unità cuscinetto - UKF.216H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UKF216H
Rubix:999250616004302
Produttore:UKF.216H
EAN:3413529508471
SUPPORTI FLANGIATI UKF.216H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza44 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UKF.216H


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con bussola di adattamento, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza44 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Materialeacciaio inox; plastica; ghisa
Altezza73 mm
Lunghezza208 mm
Serieukf200
Larghezza totale del cuscinetto73 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72500 N
Diametro esterno140 mm
Peso7,31 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione