SOPPORTO FYC 50 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FYC 50 TF
Rubix:160000000408127
Produttore:88705
EAN:7316570895216
SOPPORTO FYC 50 TF
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Larghezza54,6 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 50 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,6x165x100 mm
Peso3000 g
Diametro interno50 mm
Larghezza54,6 mm
Interasse del fissaggio138 mm
Materialeacciaio
Altezza50 mm
Lunghezza165 mm
Diametro esterno165 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,42 IVA esclusa
/ Unità
73,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione