SUPPORTI FLANGIATI FC25 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:FC25
Rubix:999250617005510
Produttore:FC25 R
EAN:00747023089765
SUPPORTI FLANGIATI FC25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza9 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI FC25 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® Serie FC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso900 g
Diametro interno25 mm
Larghezza9 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Lunghezza115 mm
Seriefc
Larghezza totale del cuscinetto17,34 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno115 mm
Peso0,9 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione