0008775140000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ75-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ75-XL
Rubix:160000000403915
Produttore:0008775140000
EAN:4064327885708
0008775140000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ75-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza197 mm
Interasse del fissaggio153 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008775140000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ75-XL


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJ viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Larghezza197 mm
Interasse del fissaggio153 mm
Materialeghisa
Lunghezza197 mm
Seriercj..-xl
Larghezza totale del cuscinetto86,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Diametro esterno100 mm
€ 241,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore