Riferimenti
FYH:UCFL212
Rubix:160000000406080

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL212
Supporto
Supporto UCFL 212
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 140 mm |
| Serie | ucfl |
| Diametro esterno | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
