Riferimenti
SKF:FY 2.3/16 TF
Rubix:170000000489205
Produttore:63405
EAN:7316577748003


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55,563 mm |
|---|---|
| Larghezza | 64,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 2.3/16 TF
Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62,77x175x55,56 mm |
|---|---|
| Peso | 3316 g |
| Diametro interno | 55,563 mm |
| Larghezza | 64,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 16 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 33,4 mm |
| Lunghezza | 162 mm |
| Serie | fy |
| Larghezza totale del cuscinetto | 130 mm |
| Bloccaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43600 N |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Peso | 3,55 kg |
| Forma costruttiva | flangiato con flangia quadrata e viti di pressione (tf) |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione