SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCFA.204

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCFA204
Rubix:999221109027214
Produttore:893577
EAN:3660338460357
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCFA.204
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza98 mm
Interasse del fissaggio78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCFA.204


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza98 mm
Interasse del fissaggio78 mm
Materialeghisa
Altezza54 mm
Lunghezza98 mm
Serieucfa200
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori1
Diametro esterno10 mm
Peso0,48 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,37 IVA esclusa
/ Unità
4,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore