0945713920000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ80-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RCJ80-XL-I
INA:RCJ80-XL
Rubix:999210820053407
Produttore:0945713920000
EAN:4054372849084


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 197 mm |
| Interasse del fissaggio | 153 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0945713920000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ80-XL
Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 197 mm |
| Interasse del fissaggio | 153 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 197 mm |
| Lunghezza | 197 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 76000 N |
| Diametro esterno | 108 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione