SUPPORTO UCFC212

Cuscinetti a flangia tonda a 4 fori serie UCFC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCFC212D1
Rubix:999180600089157
Produttore:UCFC212D1 N
EAN:00029176574214
SUPPORTO UCFC212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio113,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC212


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5150 g
Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio113,1 mm
Materialein ghisa
Altezza195 mm
Lunghezza195 mm
Serieucfc2
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Bloccaggio25,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
Diametro esterno110 mm
Peso5,15 kg
Forma costruttivaflangia tonda a 4 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione