0823449490000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC207-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKFC207
FAG:UKFC207-J7
Rubix:160000000452986
Produttore:0823449490000
EAN:4054366901804


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 135 mm |
| Interasse del fissaggio | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 0823449490000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC207-J7
Unità di supporto flangiato UKFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1780 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 135 mm |
| Interasse del fissaggio | 110 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa sferoidale; cuscinetto: acciaio per cuscinetti standard (fag black series, rivestimento durotect® b) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 35,7 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Serie | ukfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43 mm |
| Bloccaggio | 43 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diametro esterno | 43 mm |
| Peso | 1,78 kg |
| Forma costruttiva | con manicotto adattatore |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore