0812174550000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF215-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCF215
FAG:UCF215-J7
Rubix:160000000452851
Produttore:0812174550000
EAN:4054366895295


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Larghezza | 200 mm |
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
Dettagli del prodotto : 0812174550000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF215-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 78,5 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 78,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diametro esterno | 78,5 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a quattro bulloni (quadrato), in ghisa, inserto cuscinetto con bloccaggio a vite |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione