SUPPORTI FLANGIATI USFD206

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - USFD206

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:USFD206
Rubix:999250616004398
EAN:3413529510559
SUPPORTI FLANGIATI USFD206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI USFD206


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta a labbro singolo
Cassa in ghisa, inserto per cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, tenuta a labbro singolo

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperture protettive rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui la contaminazione da particelle secche e l'umidità è problematica e/o sono previste forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, anello di tenuta di contatto robusto, protezione dalla corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

La gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione/manipolazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portfolio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92x95x44 mm
Peso714 g
Diametro interno30 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeghisa
Serieusfd200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,67 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione