SOPPORTO FY 20 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 20 TR
Rubix:160000000408260
Produttore:63419
EAN:7316570862294
SOPPORTO FY 20 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 20 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,3x86x20 mm
Peso559 g
Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Diametro esterno86 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 36,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione