0823025610000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC215-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCFC215
FAG:UCFC215-J7
Rubix:160000000452885
Produttore:0823025610000
EAN:4054366901125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Larghezza | 220 mm |
| Interasse del fissaggio | 130,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0823025610000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC215-J7
Unità di supporto flangiato UCFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7220 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Interasse del fissaggio | 130,1 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie (alloggiamento); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 62,5 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 77,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diametro esterno | 77,8 mm |
| Peso | 7,22 kg |
| Forma costruttiva | unità a flangia tonda a quattro bulloni con viti di fissaggio nell'anello interno |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore