Riferimenti
SKF:FYTB 45 FM
Rubix:160000000408218
Produttore:6496
EAN:7316570751420


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 56,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 148,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 45 FM
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56,7x178,5x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1817 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 56,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 148,5 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Altezza | 178,5 mm |
| Lunghezza | 111 mm |
| Serie | fytb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 178,5 mm |
| Peso | 1,76 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione