0009748970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PCSLT30-XL
Rubix:160000000403413
Produttore:0009748970000
EAN:4012802819960
0009748970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT30-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009748970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT30-XL


Unità di supporto PCSLT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza112,5 mm
Lunghezza112,5 mm
Seriepcslt..-xl
Larghezza totale del cuscinetto16 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
Diametro esterno42,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,67 IVA esclusa
/ Unità
34,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione