0008316620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ20-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTZ20-XL
Rubix:160000000403621
Produttore:0008316620000
EAN:4012802791266
0008316620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza60,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008316620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ20-XL


Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza60,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa a scaglie
Altezza31,7 mm
Lunghezza112,5 mm
Seriercjtz..-xl
Larghezza totale del cuscinetto45,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno112,5 mm
Peso0,61 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a due bulloni, alloggiamento in ghisa, collare di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, possibilità di rilubrificazione
€ 37,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore