SUPPORTI FLANGIATI SUCNFL206FG1

Cuscinetti autoallineanti serie SENTINEL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUCNFL206FG1
Rubix:999250616004158
EAN:3413522002310
SUPPORTI FLANGIATI SUCNFL206FG1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCNFL206FG1


Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in materiale termoplastico con 2 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID® , viti di fermo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialetermoplastico
Altezza30,5 mm
Lunghezza148 mm
Seriesentinel
Numero di fori2
Peso0,43 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione