SUPPORTI FLANGIATI SF55 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF55
Rubix:999250617005528
Produttore:SF55 R
EAN:00747023029372
SUPPORTI FLANGIATI SF55 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza64,31 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF55 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF55 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 55 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4000 g
Diametro interno55 mm
Larghezza64,31 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza122,5 mm
Lunghezza161,9 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto64,31 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione