SOPPORTO UCF214

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UCF 214
Rubix:999201211001305
Produttore:UCF 214
EAN:7316579542449
SOPPORTO UCF214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza74,6 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF214


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza74,6 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Materialeghisa
Altezza75,4 mm
Lunghezza193 mm
Serieucf
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62400 N
Diametro esterno125 mm
94,32 IVA esclusa
/ Unità
115,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore