0008319210000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF40-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCF40-XL
Rubix:160000000403389
Produttore:0008319210000
EAN:4012802790818


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008319210000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF40-XL
Unità di supporto PCF, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 130 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione