0819893260000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF201-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCF201
FAG:UCF201-J7
Rubix:170000000517205
Produttore:0819893260000
EAN:4047643336369


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
Dettagli del prodotto : 0819893260000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF201-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 620 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 25,5 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12,7 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diametro esterno | 33,3 mm |
| Peso | 0,62 kg |
| Forma costruttiva | flangia quadrata a quattro bulloni (anello interno a vite) |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore