SOPPORTO UCF 206/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCF 206/H
Rubix:999210825056326
EAN:7316579750837
SOPPORTO UCF 206/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF 206/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Adatto a carichi relativamente pesanti
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
21,54 IVA esclusa
/ Unità
26,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore