Riferimenti
FYH:UCF213
Rubix:160000000406010


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 149 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF213
L'UCF è un'unità flangiata a quattro bulloni con un alloggiamento rigido in ghisa e due viti di regolazione appositamente progettate nell'anello interno distanziate a 120 gradi per la massima potenza di tenuta e affidabilità per un'ampia varietà di applicazioni e condizioni operative.
Supporto UCF 213
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 149 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa grigia; inserto per cuscinetti: acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio (suj2 / acciaio per cuscinetti) |
| Altezza | 69,7 mm |
| Lunghezza | 187 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diametro esterno | 69,7 mm |
| Peso | 6 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 4 bulloni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione