SOPPORTO FYAWK 30 LTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYAWK 30 LTA
Rubix:170000000489274
Produttore:447978
EAN:07316574968220
SOPPORTO FYAWK 30 LTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza41,5 mm
Interasse del fissaggio31,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYAWK 30 LTA


Queste unità cuscinetto a sfere flangiate a tre bulloni sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità cuscinetto sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Diametro interno30 mm
Larghezza41,5 mm
Interasse del fissaggio31,8 mm
Materialemateriale composito zincato
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza52,4 mm
Lunghezza83 mm
Serieskf food line
Larghezza totale del cuscinetto76 mm
Bloccaggio22,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno138,5 mm
Peso0,46 kg
Forma costruttivaflangia a tre bulloni
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione