SOPPORTO FYTB 25 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 25 TF
Rubix:160000000408108
Produttore:6475
EAN:7316577029270
SOPPORTO FYTB 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza38,8 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 25 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,8x124x50 mm
Peso588,5 g
Diametro interno25 mm
Larghezza38,8 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza124 mm
Lunghezza70 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno124 mm
Peso0,586 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 29,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore