Riferimenti
RHP:SF25EC
Rubix:999250617005613
Produttore:SF25EC R
EAN:00747023028948


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,42 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF25EC RHP
Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 780 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 42,42 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 95,3 mm |
| Serie | sf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,42 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7880 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione