Riferimenti
Koyo:UCFB 205
Rubix:160000000407183

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Interasse del fissaggio | 34 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFB 205
Supporto cuscinetto Koyo UCFB 205 con foro 25 mm e fissaggio a tre bulloni tramite viti di fermo. Carichi base radiali: Cr 14,0 kN, C0r 7,85 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Interasse del fissaggio | 34 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 116 mm |
| Lunghezza | 68 mm |
| Serie | ucfb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Bloccaggio | 27 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9,5 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 34,1 mm |
| Peso | 0,68 kg |
| Forma costruttiva | staffa flangiata a tre bulloni, bloccaggio con vite di fermo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione