UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.320
Unità con alloggiamento a flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCF320
Rubix:999220321077483
Produttore:893573
EAN:3660338460319





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 310 mm |
| Interasse del fissaggio | 242 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.320
Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 310 mm |
| Interasse del fissaggio | 242 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 125 mm |
| Lunghezza | 310 mm |
| Serie | ucf300 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 94 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 38 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Peso | 25,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore