0823168050000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC218-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UCFC218-J7
Rubix:160000000452888
Produttore:0823168050000
EAN:4054366901583


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 96 mm |
| Interasse del fissaggio | 155,55 mm |
Dettagli del prodotto : 0823168050000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC218-J7
Unità di supporto flangiato UCFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12210 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 96 mm |
| Interasse del fissaggio | 155,55 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa sferoidale; anelli e componenti del cuscinetto radiale in acciaio per cuscinetti standard (rivestimento durotect bs su anelli e scudi flangiati). |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 78,3 mm |
| Lunghezza | 265 mm |
| Serie | ucfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Diametro esterno | 96 mm |
| Peso | 12,21 kg |
| Forma costruttiva | vite di bloccaggio |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 330,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore