SUPPORTI FLANGIATI SFT16 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SFT16
Rubix:999250617005606
Produttore:SFT16 R
EAN:00747023027187
SUPPORTI FLANGIATI SFT16 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Larghezza32,87 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT16 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT16 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 16 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Diametro interno16 mm
Larghezza32,87 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza98,5 mm
Lunghezza52,5 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto32,87 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione