SUPPORTI FLANGIATI SFT30HLT RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SFT30HLT
Rubix:999250616005369
Produttore:SFT30HLT R
EAN:00747023108190
SUPPORTI FLANGIATI SFT30HLT RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT30HLT RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT30HLT - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno30 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza141,3 mm
Lunghezza82,6 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto42,21 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione