SOPPORTO F3BBC 30M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F3BBC 30M-TPSS
Rubix:999200100042046
EAN:07316577877772
SOPPORTO F3BBC 30M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio47,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F3BBC 30M-TPSS


Queste unità con cuscinetti a sfera flangiati a tre bulloni sono state progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono resistenti alle sostanze chimiche, leggere e robuste. L'unità consiste in un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, ed è adatta per applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento composito, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere flangiate a tre bulloni sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
Leggero
Strong

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio47,5 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza140 mm
Lunghezza82 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto33 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Diametro esterno62 mm
€ 151,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore