0008318320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PCFTR45-XL
Rubix:160000000403409
Produttore:0008318320000
EAN:4064327885234
0008318320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR45-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Larghezza51,9 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008318320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR45-XL


Unità di supporto PCFTR, supporti a flangia a tre fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza51,9 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Materialeghisa
Altezza150 mm
Lunghezza150 mm
Seriepcftr..-xl
Larghezza totale del cuscinetto51,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,85 IVA esclusa
/ Unità
84,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione